BLM - Protection Y-PAVE - 695030

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Protection Y-PAVE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre en saillie

  • matériau - plastique

  • couleur - orange

  • largeur - 345 mm

  • longueur - 591 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217900547

Réf. Sonepar

00770790054

Réf. Fournisseur

695030

Marque

BLM

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre en saillie

matériau:

plastique

couleur:

orange

largeur:

345 mm

longueur:

591 mm

hauteur:

162.5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Protection Y-PAVE pour le déport de l'isolant et la fixation du transformateur dans le cas d'installation de luminaire encastrable dans les dalles de faux-plafonds

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM