BLM - Pt Ctre Easyfix No air + DCLED 5W 480 lum 4000 K - 670257
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 67 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217922006
Réf. Sonepar
00770792200
Réf. Fournisseur
670257
Marque
BLM
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
67 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
prise d'appareil
fixation des appareils:
visser
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
73 mm
largeur:
73 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
10...23 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
pays de fabrication:
CHINE
finition du couvercle:
couvercle avec crochet et borne
fixation du couvercle:
vissé
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Oui
fixation au crochet de luminaire:
Oui
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
Les Atouts de l'article:
Ce kit est composé d’un point de centre faux plafond EASY FIX NO AIR (code 670510) et d’une lampe DCLED (code 710250).
Le concept breveté du point de centre EASY FIX offre à l’utilisateur une grande rapidité de montage avec la fixation ¼ de tour du couvercle DCL.
Ce nouveau concept offre également un volume généreux de travail facilitant le câblage de la terre du socle DCL. La lampe DCLED, brevetée également, est la combinaison d’une fiche douille DCL et d’une source LED.
Ce concept évite l’opération de vissage des ampoules E27 dans les douilles et permet un énorme gain de temps et d’encombrement du fait de l’intégration de la source LED directement sur le corps de la douille DCL.
La lampe DCLED est équipée d’une fiche DCL démontable et réutilisable pour câbler un luminaire. Un QR code fixé sur le corps de la fiche-douille renvoie à une notice d’utilisation.
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


