BLM - Rac. 45° polyamide noir NYLOFIX N°12-ISO16 - 345185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 16...16 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217912922
Réf. Sonepar
00770345185
Réf. Fournisseur
345185
Marque
BLM
dimension nominale:
16...16 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Rac. 45° pol. noir NYLOFIX N°12-ISO16


