BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (10-16mm) M/F NPT1/2" - 296144
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - droit
type de filetage - NPT
taille du raccordement fileté - autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921597
Réf. Sonepar
00770296144
Réf. Fournisseur
296144
Marque
BLM
modèle:
droit
type de filetage:
NPT
taille du raccordement fileté:
autre
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...68
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Oui
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
10 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
16 mm
longueur de filetage:
16 mm
hauteur totale:
54.5 mm
température d'utilisation:
-40...80 °C
nombre d'entrées:
1
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


