BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-NPT3/4" - 296354

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-NPT3/4"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

  • diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921634

Réf. Sonepar

00770296354

Réf. Fournisseur

296354

Marque

BLM

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

14 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

20 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

58.5 mm

température d'utilisation:

-40...80 °C

nombre d'entrées:

1

pays de fabrication:

TURQUIE

Rac.Tournant N ATEX 1F (14-20mm) M/F-NPT3/4"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM