BLM - Raccord 45°EBLQ Exd 1F M25 (10-18mm) - 270254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord 45°EBLQ Exd 1F M25 (10-18mm)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - coude 45°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...68

  • filetage rotatif - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217919587

Réf. Sonepar

00770270254

Réf. Fournisseur

270254

Marque

BLM

modèle:

coude 45°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...68

filetage rotatif:

Oui

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

18 mm

longueur de filetage:

16 mm

hauteur totale:

96.5 mm

température d'utilisation:

-40...80 °C

nombre d'entrées:

1

Raccord 45°EBLQ Exd 1F M25 (10-18mm)