BLM - Raccord coude 90° Nickelé ISO 20-16 - 304204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 16...20 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - métal
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921009
Réf. Sonepar
00770304204
Réf. Fournisseur
304204
Marque
BLM
dimension nominale:
16...20 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
métal
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
laiton
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


