BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 21-21 - 304214

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 21-21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 21...21 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921016

Réf. Sonepar

00770304214

Réf. Fournisseur

304214

Marque

BLM

dimension nominale:

21...21 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

métal

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

laiton

température d'utilisation:

-45...105 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Raccord coude 90° Nickelé Pg 21-21

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM