Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 29-27 - 304294

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 29-27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 27...29 mm

  • modèle - pièce d’angle

  • matériau - métal

  • couleur - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921030

Réf. Sonepar

00770304294

Réf. Fournisseur

304294

Marque

BLM

dimension nominale:

27...29 mm

modèle:

pièce d’angle

matériau:

métal

couleur:

autre

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

laiton

température d'utilisation:

-45...105 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Raccord coude 90° Nickelé Pg 29-27

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM