BLM - Raccord coude 90° Nickelé Pg 48-50 - 304484
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 48...50 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - métal
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217921078
Réf. Sonepar
00770304484
Réf. Fournisseur
304484
Marque
BLM
dimension nominale:
48...50 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
métal
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
laiton
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


