BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 11 - 390115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 11...11 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913134
Réf. Sonepar
00770390115
Réf. Fournisseur
390115
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
11...11 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C