BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°17-Pg 13 - 390135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 13...13 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913141
Réf. Sonepar
00770390135
Réf. Fournisseur
390135
Marque
BLM
dimension nominale:
13...13 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°17-Pg 13


