BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°23-ISO25 - 390255
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 25...25 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913097
Réf. Sonepar
00770390255
Réf. Fournisseur
390255
Marque
BLM
dimension nominale:
25...25 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°23-ISO25


