BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°23-Pg 21 - 390215
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 21...21 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913165
Réf. Sonepar
00770390215
Réf. Fournisseur
390215
Marque
BLM
dimension nominale:
21...21 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°23-Pg 21


