BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°29-ISO32 - 390325


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 32...32 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3701217913103
Réf. Sonepar
00770390325
Réf. Fournisseur
390325
Réf. Commerciale
BLM
dimension nominale:
32...32 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C