BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°29-Pg 29 - 390295
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 29...29 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NYLOFIX
EAN
3701217913172
Réf. Sonepar
00770390295
Réf. Fournisseur
390295
Marque
BLM
dimension nominale:
29...29 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°29-Pg 29


