BLM - Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-ISO40 - 390405
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 40...40 mm
modèle - pièce d’angle
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913110
Réf. Sonepar
00770390405
Réf. Fournisseur
390405
Marque
BLM
dimension nominale:
40...40 mm
modèle:
pièce d’angle
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord coudé 90° pol. noir NYLOFIX N°36-ISO40


