BLM - Raccord droit Hélifix polyamide ISO20 cond.Pg11 - 313205
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 20...20 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904545
Réf. Sonepar
00770313205
Réf. Fournisseur
313205
Marque
BLM
dimension nominale:
20...20 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


