BLM - Raccord droit Hélifix polyamide ISO50 - 313505
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 50...50 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP54
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217904590
Réf. Sonepar
00770313505
Réf. Fournisseur
313505
Marque
BLM
dimension nominale:
50...50 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP54
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-30...120 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


