BLM - Raccord droit Hélifix polyamide Pg 21 - 313215

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 21...21 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913226

Réf. Sonepar

00770313215

Réf. Fournisseur

313215

Marque

BLM

dimension nominale:

21...21 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP54

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-30...120 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Raccord droit Hélifix polyamide Pg 21

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM