BLM - Raccord droit Nickelé ISO 40-35 - 303404
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 31.8 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - M40 x 1,5
couleur - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920927
Réf. Sonepar
00770303404
Réf. Fournisseur
303404
Marque
BLM
diamètre nominal:
31.8 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
M40 x 1,5
couleur:
autre
hauteur totale:
54.5 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
16 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
31.8 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


