BLM - Raccord droit Nickelé Pg 13 - 303134

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 10.2 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - PG13,5

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918139

Réf. Sonepar

00770303134

Réf. Fournisseur

303134

Marque

BLM

diamètre nominal:

10.2 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

PG13,5

couleur:

autre

hauteur totale:

37 mm

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

11.5 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10.2 mm

température d'utilisation:

-45...105 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Raccord droit Nickelé Pg 13

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM