BLM - Raccord droit Nickelé Pg 16-16 - 303174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 13.5 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - PG16
couleur - autre
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920842
Réf. Sonepar
00770303174
Réf. Fournisseur
303174
Marque
BLM
diamètre nominal:
13.5 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
PG16
couleur:
autre
hauteur totale:
39 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
13 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
13.5 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


