Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Raccord droit Nickelé Pg 29-27 - 303294

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 23.5 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - PG29

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920897

Réf. Sonepar

00770303294

Réf. Fournisseur

303294

Marque

BLM

diamètre nominal:

23.5 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

PG29

couleur:

autre

hauteur totale:

49 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

filetage au pas du gaz

matériau du filetage:

laiton

longueur de filetage:

15 mm

matériau:

autre

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

23.5 mm

température d'utilisation:

-45...105 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Raccord droit Nickelé Pg 29-27

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM