BLM - Raccord droit Nickelé Pg 42-40 - 303424
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 36.8 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP65
taille du raccordement fileté - autre
couleur - autre
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920934
Réf. Sonepar
00770303424
Réf. Fournisseur
303424
Marque
BLM
diamètre nominal:
36.8 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP65
taille du raccordement fileté:
autre
couleur:
autre
hauteur totale:
59 mm
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
filetage au pas du gaz
matériau du filetage:
laiton
longueur de filetage:
18 mm
matériau:
autre
matériau du joint:
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
36.8 mm
température d'utilisation:
-45...105 °C
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


