BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 9 - 311105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 12...12 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913400
Réf. Sonepar
00770311105
Réf. Fournisseur
311105
Marque
BLM
dimension nominale:
12...12 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°12-Pg 9


