BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°17-ISO25 - 312245
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 17...17 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913288
Réf. Sonepar
00770312245
Réf. Fournisseur
312245
Marque
BLM
dimension nominale:
17...17 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°17-ISO25


