BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO25 - 312255

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie
BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension nominale - 23...23 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913295

Réf. Sonepar

00770312255

Réf. Fournisseur

312255

Marque

BLM

dimension nominale:

23...23 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...105 °C

Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°23-ISO25