BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°36-Pg 36 - 311365
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 36...36 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913455
Réf. Sonepar
00770311365
Réf. Fournisseur
311365
Marque
BLM
dimension nominale:
36...36 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°36-Pg 36


