BLM - Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°7-Pg 7 - 311075
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 7...7 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
NYLOFIX
EAN
3701217913479
Réf. Sonepar
00770311075
Réf. Fournisseur
311075
Marque
BLM
dimension nominale:
7...7 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
Raccord droit pol. noir NYLOFIX N°7-Pg 7


