BLM - Raccord "T" polyamide 3 x Pg 21 - 332102
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 21...21 mm
modèle - pièce en T
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217913516
Réf. Sonepar
00770332102
Réf. Fournisseur
332102
Marque
BLM
dimension nominale:
21...21 mm
modèle:
pièce en T
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP66
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...105 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


