BLM - Raccord Tubofix femelle ISO 25-cond Pg16 - 340254

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913882

Réf. Sonepar

00770540005

Réf. Fournisseur

340254

Marque

BLM

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

15.3 mm

longueur de filetage:

8 mm

hauteur totale:

22 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Raccord Tubofix femelle ISO 25-cond Pg16

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM