BLM - Raccord Tubofix femelle ISO 32-cond Pg29 - 340334

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 29 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217913943

Réf. Sonepar

00770000090

Réf. Fournisseur

340334

Marque

BLM

diamètre nominal:

29 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26.7 mm

longueur de filetage:

6.5 mm

hauteur totale:

26 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Raccord Tubofix femelle ISO 32-cond Pg29

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM