BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO 32-29 - 307334
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 29 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217920798
Réf. Sonepar
00770307334
Réf. Fournisseur
307334
Marque
BLM
diamètre nominal:
29 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
26.7 mm
longueur de filetage:
6.5 mm
hauteur totale:
26 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


