BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO 90-3" - 307904

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - autre

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

  • diamètre nominal en pouces - 3 pouces

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217921108

Réf. Sonepar

00770307904

Réf. Fournisseur

307904

Marque

BLM

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

autre

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

diamètre nominal en pouces:

3 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

température d'utilisation:

-5...80 °C

pays de fabrication:

TURQUIE

Raccord Tubofix nickelé ISO 90-3"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM