BLM - Raccord Tubofix nickelé ISO16-09 - 307164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 9 mm
modèle - droit
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8430465257916
Réf. Sonepar
00770307164
Réf. Fournisseur
307164
Marque
BLM
diamètre nominal:
9 mm
modèle:
droit
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
65...66
filetage rotatif:
Non
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Oui
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
9.2 mm
longueur de filetage:
6 mm
hauteur totale:
18.5 mm
température d'utilisation:
-5...80 °C
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


