BLM - Raccord Tubofix nickelé n°29 ISO40 - 307404

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 29 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M40 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430465257985

Réf. Sonepar

00770307404

Réf. Fournisseur

307404

Marque

BLM

diamètre nominal:

29 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M40 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

26.7 mm

longueur de filetage:

10 mm

hauteur totale:

29.5 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

Raccord Tubofix nickelé ISO 40-29