BLM - Raccord Tubofix nickelé Pg 21 - 307214

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - filetage au pas du gaz

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...66

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8430465257619

Réf. Sonepar

00770307214

Réf. Fournisseur

307214

Marque

BLM

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

droit

type de filetage:

filetage au pas du gaz

taille du raccordement fileté:

PG21

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...66

filetage rotatif:

Non

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

20.2 mm

longueur de filetage:

8 mm

hauteur totale:

24.5 mm

température d'utilisation:

-5...80 °C

pays de fabrication:

ESPAGNE

Raccord Tubofix nickelé Pg 21

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM