BLM - Réducteur ATEX nickelé ISO20-ISO12 - 220124

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 12

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217918214

Réf. Sonepar

00770220124

Réf. Fournisseur

220124

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

12

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

20

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Réducteur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle ISO 20, filetage femelle ISO 12

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM