BLM - Réducteur ATEX nickelé ISO32 - ISO20 - 232204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 32
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217916173
Réf. Sonepar
00770232204
Réf. Fournisseur
232204
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
32
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Oui
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


