Non retournable

BLM - Réducteur nickelé ATEX NPT1"1/4 - NPT1" - 213104

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • type de filetage, filetage extérieur - NPT

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage en pouces, filetage intérieur - 1 pouce

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217920361

Réf. Sonepar

00770213104

Réf. Fournisseur

213104

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

type de filetage, filetage extérieur:

NPT

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

1 pouce

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

1 1/4 pouce

antidéflagration:

Oui

pays de fabrication:

TURQUIE

Réducteur ATEX en laiton nickelé, filetage mâle NPT1"1/4, filetage femelle NPT1"

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM