BLM - Réducteur Nickelé ISO 25 / ISO 20 - 125204
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915275
Réf. Sonepar
00770125204
Réf. Fournisseur
125204
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
20
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
25
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


