BLM - Réducteur Nickelé ISO 63 / ISO 50 - 163504

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 50

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - laiton

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217901179

Réf. Sonepar

00770163504

Réf. Fournisseur

163504

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

50

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

laiton

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

63

nickelé:

Oui

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle ISO 63, filetage femelle ISO 50

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM