BLM - Réducteur nickelé ISO20/ISO16 - 120164
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 16
type de filetage, filetage extérieur - métrique
matériau - laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 20
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915138
Réf. Sonepar
00770120164
Réf. Fournisseur
120164
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
métrique
dimension du filetage métrique, filetage intérieur:
16
type de filetage, filetage extérieur:
métrique
matériau:
laiton
dimension du filetage métrique, filetage extérieur:
20
nickelé:
Oui
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


