BLM - Réducteur Nickelé Pg 11 / Pg 7 - 111074

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 7

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914858

Réf. Sonepar

00770111074

Réf. Fournisseur

111074

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

7

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

11

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle Pg 11, filetage femelle Pg 7

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM