BLM - Réducteur Nickelé Pg 13 / Pg 11 - 113114

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - laiton

  • nickelé - Oui

  • dimension du filetage PG, filetage intérieur - 11

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217914964

Réf. Sonepar

00770113114

Réf. Fournisseur

113114

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

laiton

nickelé:

Oui

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

11

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

13

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Réducteur en laiton nickelé, filetage mâle Pg 13, filetage femelle Pg 11

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM