BLM - Réducteur Nickelé Pg 29 / Pg 16 - 129174
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - PG
type de filetage, filetage extérieur - PG
matériau - laiton
nickelé - Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur - 16
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701217915305
Réf. Sonepar
00770129174
Réf. Fournisseur
129174
Marque
BLM
type de filetage, filetage intérieur:
PG
type de filetage, filetage extérieur:
PG
matériau:
laiton
nickelé:
Oui
dimension du filetage PG, filetage intérieur:
16
dimension du filetage PG, filetage extérieur:
29
antidéflagration:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit BLM
Découvrez toute la gamme BLM


