Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

BLM - Réducteur polyamide gris ISO 25 / ISO 20 - 125202

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 20

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3701217915268

Réf. Sonepar

00770125202

Réf. Fournisseur

125202

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

20

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 25, filetage femelle ISO 20, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM