BLM - Réducteur polyamide gris ISO 50 / ISO 32 - 150322

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - métrique

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 32

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - plastique

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 50

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915794

Réf. Sonepar

00770150322

Réf. Fournisseur

150322

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

métrique

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

32

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

plastique

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

50

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réducteur en polyamide filetage mâle ISO 50, filetage femelle ISO 32, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM