BLM - Réducteur polyamide gris Pg 16 / Pg 13 - 116132

BLM DISTRIBUTION
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - PG

  • type de filetage, filetage extérieur - PG

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701217915046

Réf. Sonepar

00770116132

Réf. Fournisseur

116132

Marque

BLM

type de filetage, filetage intérieur:

PG

type de filetage, filetage extérieur:

PG

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

nickelé:

Non

dimension du filetage PG, filetage intérieur:

13

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

16

antidéflagration:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Réducteur en polyamide filetage mâle Pg 16, filetage femelle Pg 13, couleur gris RAL 7035

Un produit BLM

Découvrez toute la gamme BLM